LAPP ITALIA SRL - LPP0039055 OLFLEX CRANE 18G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 18
Tensione nominale U0 - 300 V
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
4044773051438
Codice prodotto
LPP0039055
Cod. produttore
0039055
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
18
Tensione nominale U0:
300 V
Twistatura:
No
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Elemento di supporto:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
19.2 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
240 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
115.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



