AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0041044 OLFLEX CRANE F 8G1,5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 8

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774451633

Codice prodotto

LPP0041044

Cod. produttore

0041044

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

8

Tensione nominale U0:

300 V

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Piatta

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Larghezza approssimativa cavo:

31.5 mm

Altezza approssimativa cavo:

6.2 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

62 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

24.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

cavo piatto per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma, U0/U:300/500VPer l'impiego su carriponte all'apertoSalvaspazioAdatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi