LAPP ITALIA SRL - LPP00430243 OLFLEX CRANE NSHTOU 4G25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
1 M
EAN
4044773049770
Codice prodotto
LPP00430243
Cod. produttore
00430243
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale U:
1 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



