LAPP ITALIA SRL - LPP0044703 UNITRONIC LIYCY A 3XAWG22/7 - 0044703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 3
Twistatura - No
Superficie del conduttore - Stagnato
Diametro esterno approssimativo - 5.7 mm
Confezione
1 M
EAN
4044773047844
Codice prodotto
LPP0044703
Cod. produttore
0044703
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
3
Twistatura:
No
Superficie del conduttore:
Stagnato
Diametro esterno approssimativo:
5.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C


