LAPP ITALIA SRL - LPP0044705 UNITRONIC LIYCY A 5XAWG22/7 - 0044705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 5
Twistatura - No
Superficie del conduttore - Stagnato
Diametro esterno approssimativo - 6.6 mm
Confezione
1 M
EAN
4044773047820
Codice prodotto
LPP0044705
Cod. produttore
0044705
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
5
Twistatura:
No
Superficie del conduttore:
Stagnato
Diametro esterno approssimativo:
6.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C


