LAPP ITALIA SRL - LPP0044712 UNITRONIC LIYCY A 12XAWG22/7 - 0044712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 12
Twistatura - No
Superficie del conduttore - Stagnato
Diametro esterno approssimativo - 8.9 mm
Confezione
1 M
EAN
4044773047592
Codice prodotto
LPP0044712
Cod. produttore
0044712
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
12
Twistatura:
No
Superficie del conduttore:
Stagnato
Diametro esterno approssimativo:
8.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C