LAPP ITALIA SRL - LPP0044716 UNITRONIC LIYCY A 16XAWG22/7 - 0044716

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 16
Twistatura - No
Superficie del conduttore - Stagnato
Diametro esterno approssimativo - 9.8 mm
Confezione
1 M
EAN
4044773047585
Codice prodotto
LPP0044716
Cod. produttore
0044716
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
16
Twistatura:
No
Superficie del conduttore:
Stagnato
Diametro esterno approssimativo:
9.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C