AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0044735 UNITRONIC LIYCY A 5XAWG20/7 - 0044735

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0044735 UNITRONIC LIYCY A 5XAWG20/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 5

  • Twistatura - No

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Diametro esterno approssimativo - 7.3 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773047523

Codice prodotto

LPP0044735

Cod. produttore

0044735

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

5

Twistatura:

No

Superficie del conduttore:

Stagnato

Diametro esterno approssimativo:

7.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 – approvato UL/CSAUNITRONIC® LiYCY AUNITRONIC® LiYCY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) schermato, ignifugo, strumentazione e controlloA = approvato UL e CSAUlteriori misure/colori su richiesta