AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0045220 OLFLEX CRANE PUR 7G2,5 - 0045220

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773815467

Codice prodotto

LPP0045220

Cod. produttore

0045220

Produttore

LPP

Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravoseÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVAdatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°CLeggero grazie al diametro ridottoPrivo di alogeni