AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046110 OLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1 - 0046110

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 7

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 18

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773452297

Codice prodotto

LPP0046110

Cod. produttore

0046110

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

7

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

18

Sezione nominale del conduttore (AWG):

18 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Gomma - Silicone

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

9.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

142.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

38 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-50...180 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavi multipolari in silicone con accresciuta resistenza meccanicaÖLFLEX® HEAT 180 EWKFPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF - cavo di alimentazione e comando in silicone, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti, adatto per +180°CQualità EWKF ad elevata resistenza alle lacerazioniUlteriori misure/colori su richiestaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr