LAPP ITALIA SRL - LPP0046612/100 OLFLEX HEAT 180 MS 2X1 - 0046612/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 2
Confezione
100 M
EAN
4044774670744
Codice prodotto
LPP0046612/100
Cod. produttore
0046612/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
2
Cavi multipolari in silicone certificati per il mercato Nordamericano (AWM)ÖLFLEX® HEAT 180 MSPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 MS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°CMS = Multi StandardAdatto all'impiego negli Stati Uniti e in CanadaUL AWM Style 4476 (150 °C/600 V)CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr