AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00469143 OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00469143 OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 14

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773449518

Codice prodotto

LPP00469143

Cod. produttore

00469143

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

14

Sezione nominale del conduttore (AWG):

14 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

11.6 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

174 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

46.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavi multipolare in silicone con accresciuta resistenza meccanica, approvato ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKFÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF - cavo di alimentazione in silicone conforme al tipo H05SS-F, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti, adatto per +180°CPer impiego internazionale ed elevata resistenza grazie alla qualità EWKF