LAPP ITALIA SRL - LPP0047002 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 BU - 0047002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Colore del conduttore - Blu
Confezione
1 M
EAN
4044773449396
Codice prodotto
LPP0047002
Cod. produttore
0047002
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Colore del conduttore:
Blu
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...180 °C
Diametro esterno approssimativo:
1.9 mm
Tensione nominale U:
500 V
Rinforzo del materiale:
Rame
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


