LAPP ITALIA SRL - LPP0089002 OLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BU - 0089002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773074215
Codice prodotto
LPP0089002
Cod. produttore
0089002
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
8
Sezione nominale del conduttore (AWG):
8 kcmil
Schermato:
no
Conduttori twistati:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
205 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
FEP (Etilene Propilene Fluorurato)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Blu
Con conduttore di terra:
no
Con filo di drenaggio:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-100...205 °C
Barriera protettiva:
Nessuno
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
5.45 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
21.8 mm
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


