LAPP ITALIA SRL - LPP0091381 OLFLEX HEAT 350 MC 3G1,5 - 0091381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Tensione nominale U0 - 230 V
Colore della guaina esterna - Bianco
Confezione
1 M
EAN
4044773455038
Codice prodotto
LPP0091381
Cod. produttore
0091381
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
230 V
Colore della guaina esterna:
Bianco
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
sì
Diametro esterno approssimativo:
8.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...350 °C
Tensione nominale U:
400 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


