LAPP ITALIA SRL - LPP0094001/100 OLFLEX HEAT 260 SC 28/7 AWG BK - 0094001/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.09 mm²
Numero di conduttori - 1
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
EAN
4044774692593
Codice prodotto
LPP0094001/100
Cod. produttore
0094001/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.09 mm²
Numero di conduttori:
1
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Argentato
Sezione nominale del conduttore (AWG):
28 kcmil
Schermato:
no
Conduttori twistati:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
260 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Nero
Con conduttore di terra:
no
Con filo di drenaggio:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-100...205 °C
Barriera protettiva:
Nessuno
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
0.89 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
3.56 mm
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no