LAPP ITALIA SRL - LPP0108000 OLFLEX HEAT 260 SC 10/37 AWG GNYE - 0108000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PTFE (Politetrafluoroetilene)
Colore del conduttore - Giallo-Verde
Confezione
1 M
EAN
4044773059274
Codice prodotto
LPP0108000
Cod. produttore
0108000
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-190...260 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no