LAPP ITALIA SRL - LPP0152011 KN9L-S NICR/NI KCA 2X1,5 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - Ferro
Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di termo-coppie - 1
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
1 M
EAN
4044773076912
Codice prodotto
LPP0152011
Cod. produttore
0152011
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
Ferro
Materiale del conduttore 2:
CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di termo-coppie:
1
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Armatura:
sì
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Verde
Diametro esterno approssimativo:
8 mm