LAPP ITALIA SRL - LPP0164013/100 KXN20L NICR/NI KX 2X1,5 IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - NiCr (Nikel-Cromo)
Materiale del conduttore 2 - Altri
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di termo-coppie - 1
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
100 M
EAN
4044774678221
Codice prodotto
LPP0164013/100
Cod. produttore
0164013/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
NiCr (Nikel-Cromo)
Materiale del conduttore 2:
Altri
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di termo-coppie:
1
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Foglio
Armatura:
no
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Verde
Diametro esterno approssimativo:
7.6 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
114 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
45.6 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno