LAPP ITALIA SRL - LPP10004000 EPIC H-B 6 AD ANBAUGEHAEUSE - 10004000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Materiale (del corpo) - Alluminio
Larghezza - 43 mm
Altezza - 27.8 mm
Rivestimento della custodia - Verniciato
Confezione
10 PZ
EAN
4044773462609
Codice prodotto
LPP10004000
Cod. produttore
10004000
Produttore
LPP
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Alluminio
Larghezza:
43 mm
Altezza:
27.8 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciato
Con coperchio a cerniera:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP65



