AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10009000 H-B 6 SDRL 16 ZW. SOCKELGEHAEUSE - 10009000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia a zoccolo

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati

  • Larghezza - 52 mm

  • Altezza - 57 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773565577

Codice prodotto

LPP10009000

Cod. produttore

10009000

Produttore

LPP

Tipo di custodia:

Custodia a zoccolo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Su entrambi i lati

Larghezza:

52 mm

Altezza:

57 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciato

Con coperchio a cerniera:

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-B 6 SDRL 16 ZW. SOCKELGEHAEUSE LAPP ITALIA