AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10019932 OLFLEX CLASSIC 110 H 4G1,5 N

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10019932 OLFLEX CLASSIC 110 H 4G1,5 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774391380

Codice prodotto

LPP10019932

Cod. produttore

10019932

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

16

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

7.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

74 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

29.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazioneParticolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche