AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10022000 EPIC H-B 6 TS 16 ZW - 10022000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

  • Con passacavo a vite - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773056587

Codice prodotto

LPP10022000

Cod. produttore

10022000

Produttore

LPP

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Laterale

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Robusta custodia industrialeLa robusta custodia bassa in metallo dispone di un ingresso cavo laterale, piolini per una leva doppia e viene fornita con un raccordo intermedio.Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettoreIndice di protezione testato UL50E