LAPP ITALIA SRL - LPP10049000 EPIC H-B 10-24 QB - 10049000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Acciaio
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
10 PZ
EAN
4044773056112
Codice prodotto
LPP10049000
Cod. produttore
10049000
Produttore
LPP
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Acciaio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Rivestimento della custodia:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
no
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65