AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10082000 EPIC H-B 16 TS 21 ZW - 10082000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

  • Con passacavo a vite -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773055825

Codice prodotto

LPP10082000

Cod. produttore

10082000

Produttore

LPP

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Laterale

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Con passacavo a vite:

Con coperchio a cerniera:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Robusta custodia industrialeLa robusta custodia bassa in metallo dispone di un ingresso cavo laterale, piolini per una leva doppia e viene fornita con un raccordo intermedio.Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettoreIndice di protezione testato UL50E