LAPP ITALIA SRL - LPP10082900 EPIC H-B 16 TS-RO 21 ZW - 10082900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
5 PZ
EAN
4044773055818
Codice prodotto
LPP10082900
Cod. produttore
10082900
Produttore
LPP
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
43 mm
Altezza:
61 mm
Profondità:
93.3 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
sì
Con guarnizione:
no
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65



