AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10170000 EPIC H-BS 6 SS DR - 10170000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 35 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773054897

Codice prodotto

LPP10170000

Cod. produttore

10170000

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

35 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con protezione del cavo:

Con conduttore di terra:

Inserto standard per un facile assemblaggioEPIC H-BE 6 SSPreviousNext La matrice multifunzione può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni, dall’industria meccanica e della plastica ai sistemi di illuminazione ed audio.Collegamento a vite per una facile installazioneVersioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabiliMade in Germany