LAPP ITALIA SRL - LPP10190000 EPIC H-BE 6 SS DR - 10190000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4044773054859
Codice prodotto
LPP10190000
Cod. produttore
10190000
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con protezione del cavo:
sì
Con conduttore di terra:
sì




