LAPP ITALIA SRL - LPP10192100 EPIC H-BE 10 SS - 10192100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 10
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4044773586749
Codice prodotto
LPP10192100
Cod. produttore
10192100
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con protezione del cavo:
no
Con conduttore di terra:
sì




