LAPP ITALIA SRL - LPP10196000 EPIC H-BE 24 SS DR - 10196000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 24
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4044773054767
Codice prodotto
LPP10196000
Cod. produttore
10196000
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
24
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con protezione del cavo:
sì
Inserto standard per un facile assemblaggioCollegamento a vite per una facile installazioneVersioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabiliDisponibile anche come EPIC® H-BE 48