AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1024482 OLFLEX HEAT 125 C MC 4X0.75 (BK CORES) - 1024482

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1024482 OLFLEX HEAT 125 C MC 4X0.75 (BK CORES)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 20

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777319435

Codice prodotto

LPP1024482

Cod. produttore

1024482

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Sezione nominale del conduttore (AWG):

20 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

8.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

126 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

33.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-35...120 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-55...125 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavi reticolati con fasci di elettroni per applicazioni particolari e gravoseÖLFLEX® HEAT 125 MCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 125 MC - cavo di controllo e comando privo di alogeni con approvazione DNV GL, ritardante la fiamma secondo IEC 60332-3, per l'uso nella costruzione di macchine e impianti fino a +125 ° CCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprCaratteristiche migliorate in caso di incendioCertificato DNV GL