AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026752/100 OLFLEX CHAIN 809 CY 3G0,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026752/100 OLFLEX CHAIN 809 CY 3G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 100 M

EAN

4044776030881

Codice prodotto

LPP1026752/100

Cod. produttore

1026752/100

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord AmericaÖLFLEX® CHAIN 809 CYÖLFLEX® CHAIN 809 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWMBasic Line Performance - Corse o accelerazioni moderateCertificato AWM per USA e CanadaSchermato, conforme ai requisiti EMC