AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1027018 OLFLEX FD 891 CY 18G0,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1027018 OLFLEX FD 891 CY 18G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 18

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773079722

Codice prodotto

LPP1027018

Cod. produttore

1027018

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

18

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

22

Sezione nominale del conduttore (AWG):

22 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

15.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

116.25 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

62 mm

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificatoÖLFLEX® FD 891 CYÖLFLEX® FD 891 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM.Core Line Performance - Corse o accelerazioni medieCertificato AWM per USA e CanadaSchermato, conforme ai requisiti EMC