AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10344300 EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET - 10344300

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Temperatura ambiente - -20...85 °C

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773624403

Codice prodotto

LPP10344300

Cod. produttore

10344300

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

600 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Temperatura ambiente:

-20...85 °C

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET LAPP ITALIA