AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10345100 EPIC MCB-HC 2 B STECKDOSENMODUL - 10345100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di inserti portacontatti - 2

  • Polarizzazione - Forma della custodia

  • Con conduttore di terra - no

  • Lunghezza - 34 mm

  • Altezza - 52.6 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773583977

Codice prodotto

LPP10345100

Cod. produttore

10345100

Produttore

LPP

Numero di inserti portacontatti:

2

Polarizzazione:

Forma della custodia

Con conduttore di terra:

no

Lunghezza:

34 mm

Altezza:

52.6 mm

Larghezza:

22.8 mm

Tensione nominale:

1000 V

Grado di inquinamento:

3

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Metodo di montaggio:

Inserito

Connettore industriale modulare modello EPIC MCB-HC 2 B STECKDOSENMODUL LAPP ITALIA