LAPP ITALIA SRL - LPP10382500 EPIC MCB 10 CM (10) - 10382500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 10
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
10 PZ
EAN
4044773072921
Codice prodotto
LPP10382500
Cod. produttore
10382500
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Con conduttore di terra:
no


