AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10383500 EPIC MCB 10 CG STECKDOSENMODUL - 10383500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di inserti portacontatti - 1

  • Polarizzazione - Forma della custodia

  • Con conduttore di terra - no

  • Lunghezza - 34 mm

  • Altezza - 30.4 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773072693

Codice prodotto

LPP10383500

Cod. produttore

10383500

Produttore

LPP

Numero di inserti portacontatti:

1

Polarizzazione:

Forma della custodia

Con conduttore di terra:

no

Lunghezza:

34 mm

Altezza:

30.4 mm

Larghezza:

11.4 mm

Tensione nominale:

250 V

Grado di inquinamento:

3

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Metodo di montaggio:

Inserito

Connettore industriale modulare modello EPIC MCB 10 CG STECKDOSENMODUL LAPP ITALIA