AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10423000 EPIC H-A 3 AGS ANBAUGEHAEUSE - 10423000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio centrale

  • Con passacavo a vite - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773072600

Codice prodotto

LPP10423000

Cod. produttore

10423000

Produttore

LPP

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio centrale

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzioneLa matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo.Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristrettiUniversale per la trasmissione di corrente e tensioneMade in Germany