AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10441000 EPIC H-A 10 BS PH1 - 10441000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 10

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773607130

Codice prodotto

LPP10441000

Cod. produttore

10441000

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

10

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con protezione del cavo:

no

Con conduttore di terra:

Inserti H-A con morsetto a vite per conduttori con sezioni fino a 2,5 mm²Inserto standard sottile, semplice da collegare tramite viteUniversale per la trasmissione di corrente e tensione