LAPP ITALIA SRL - LPP10486100 EPIC STA 6 SS - 10486100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 24 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4044773475395
Codice prodotto
LPP10486100
Cod. produttore
10486100
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
24 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Con protezione del cavo:
sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Ottone
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
100
Larghezza:
23 mm
Altezza:
21 mm