AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10533000 EPIC H-A 16 BS PH1 - 10533000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 16

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773500295

Codice prodotto

LPP10533000

Cod. produttore

10533000

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

16

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con protezione del cavo:

no

Con conduttore di terra:

Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzioneLa matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo.Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristrettiUniversale per la trasmissione di corrente e tensioneMade in Germany