AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP11195300 H-BE 2,5 MACH. FEMAL - 11195300

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Lunghezza di spelatura - 7.3 mm

  • Materiale della superficie dei contatti - Oro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773062922

Codice prodotto

LPP11195300

Cod. produttore

11195300

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Lunghezza di spelatura:

7.3 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Contatto per connettori industriali modello H-BE 2 5 MACH. FEMAL LAPP ITALIA