AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP11197200 H-BE 2,5 MACH. FEMAL - 11197200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...1.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773600049

Codice prodotto

LPP11197200

Cod. produttore

11197200

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Lunghezza di spelatura:

7.4 mm

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto per connettori industriali modello H-BE 2 5 MACH. FEMAL LAPP ITALIA