AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1121330C MC 2,5 MACH. MALE 2, - 1121330C

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1121330C MC 2,5 MACH. MALE 2,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773106343

Codice prodotto

LPP1121330C

Cod. produttore

1121330C

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Lunghezza di spelatura:

7.8 mm

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto per connettori industriali modello MC 2 5 MACH. MALE 2 LAPP ITALIA