AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1121830C MC 2,5 MACH. FEMALE - 1121830C

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1121830C MC 2,5 MACH. FEMALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773105858

Codice prodotto

LPP1121830C

Cod. produttore

1121830C

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Lunghezza di spelatura:

7.8 mm

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto per connettori industriali modello MC 2 5 MACH. FEMALE LAPP ITALIA