AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP11250500 H-D 7 SCM STECKEREINSATZ - 11250500

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP11250500 H-D 7 SCM STECKEREINSATZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 7

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773500073

Codice prodotto

LPP11250500

Cod. produttore

11250500

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

7

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

1.6 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

21 mm

Altezza:

34 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello H-D 7 SCM STECKEREINSATZ LAPP ITALIA