LAPP ITALIA SRL - LPP11255000 H-D 15 SCG STECKEREINSATZ (A) - 11255000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 15
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
5 PZ
EAN
4044773101775
Codice prodotto
LPP11255000
Cod. produttore
11255000
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
15
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Con conduttore di terra:
sì



