AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP11256000 H-D 15 BCG STECKDOSENEINSATZ (A) - 11256000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 15

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773101485

Codice prodotto

LPP11256000

Cod. produttore

11256000

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

15

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Con conduttore di terra:

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello H-D 15 BCG STECKDOSENEINSATZ (A) LAPP ITALIA