AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1136754 OLFLEX CLASSIC 115 CY 4X0,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1136754 OLFLEX CLASSIC 115 CY 4X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773091205

Codice prodotto

LPP1136754

Cod. produttore

1136754

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazioneParticolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche