AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1591029 A-2YF(L)2Y...ST III BD 4X2X0,6 - 1591029

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1591029 A-2YF(L)2Y...ST III BD 4X2X0,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Twistatura - A quattro

  • Diametro del conduttore - 0.6 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773795677

Codice prodotto

LPP1591029

Cod. produttore

1591029

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Colore della guaina esterna:

Nero

Twistatura:

A quattro

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

Identificazione dei conduttori:

Colore + anelli

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Al / PE

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

10.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

A-2YF(L)2Y...ST III BD cavo per esterniCavo di telecomunicazione per esterni A-2YF(L)2Y...ST III BD, VDE 0816, tenuta stagna longitudinale e laterale per interramento diretto e indiretto